曜日別特売
ABP8-20SQP 25.4sqインパクトレンチ用インナソケット KTC 10267092

ABP8-20SQP 25.4sqインパクトレンチ用インナソケット KTC 10267092
ABP8-20SQP 25.4sqインパクトレンチ用インナソケット KTC 10267092

25.4sqインパクトレンチ用インナソケット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)20
内容量1個注文コード10267092品番ABP8-20SQP
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)25.4トラスコ品番823-0835質量(g)630寸法L(mm)63.5寸法H(mm)20.5寸法S(mm)20寸法D1(mm)43寸法D2(mm)50寸法l(mm)33.5
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10267074
2020-09-28
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

特になし、安定のKTC。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 10267101
2015-11-23
用途: トラック等のタイヤ締め
株式会社明光

25.4差込角のインパクト用ソケットはレアなので、何処も価格が高い傾向が強いです。
メーカー問わなければマキタ製が最安ですがマキタの倉庫でも滅多に在庫していないそうです。
KTCなら物は確かなので質は良いです。だから継続購入は希望しないですよね。一生ものだもん。
レアでマイナーな商品でありながらもモノタロウさんの価格は最安と思います。
わからない人に説明しますと、このインナソケットはメスメスの形状と思ってよいです。
通常作業においては別サイズの普通形状のソケットも併用します。(アウターナット用ですね)
ですので、1個で2個分(アウターソケット+インナーソケット)の機能を果たすコンビネーションソケットもありますが、高トルクな25.4では不安なのと、奥行き形状によっては使えない場合もあるので、考慮したほうが良いです。

対象商品 : 10267074
2015-12-15
用途: トラックのタイヤ・ホイール交換

月並みですが、KTCですので、商品は間違いないです。やはり価格で選びました

対象商品 : 10267074
2015-11-24
用途: トラックのタイヤ交換

さすがKTC、強度バッチリでした

対象商品 : 10267101
2015-06-06
用途: タイヤ交換

問題なしです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする