曜日別特売
B4A-19P 12.7sqプラグレンチ KTC 10267257

B4A-19P 12.7sqプラグレンチ KTC 10267257
B4A-19P 12.7sqプラグレンチ KTC 10267257

12.7sqプラグレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)19(六角)
寸法L(mm)65
内容量1個注文コード10267257品番B4A-19P
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

プラグレンチと一目で分かる新デザイン採用。
スパークプラグが落下しないマグネット付きです。
B4A-19Pはチェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグが交換用です。

差込角(mm)12.7寸法S(mm)19(六角)寸法L(mm)65トラスコ品番373-2657質量(g)170寸法D(mm)26.5
注意
※外周部にレンチを掛けて回さないで下さい。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10267241
2014-11-14
用途: 自社の車のプラグ交換作業

プラグ交換の時に、マグネットがプラグを吸着していて、プラグ交換がスムーズ行き大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする