FBN30L050BFD16 FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10269235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN30L050BFD16 FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10269235
FBN30L050BFD16 FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10269235
FBN30L050BFD16 FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10269235

FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数30
穴径d(Φmm)16
内容量1個注文コード10269235品番FBN30L050BFD16
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
寸法D(mm)50寸法Dp(mm)90.96寸法F(mm)99寸法K(mm)12寸法LA(mm)19寸法LB(mm)31寸法M(mm)78寸法do(mm)90.20キー溝(b×t2)(mm)5X2.3穴径d(Φmm)16歯数30付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/1.23材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプL050(W/14mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ材質(フランジ)KTF-169978
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする