PG-5.000+   PL 鋼ピンゲージ PG プラス バラ SK(新潟精機) 10269604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼ピンゲージ PG プラス バラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は呼び寸法・校正証明書など1276種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法(mm)
5
注文コード
10269604
品番
PG-5.000+ PL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。
●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)
●プラスチックケース付です。

用途
穴径などの精度確認に
長さ(mm)
50
呼び寸法(mm)
5
トラスコ品番
817-6423
径精度(μm)
+2~+5
硬さ(Hv)
650以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
真円度(μm)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする