FBN14L100AFD16 FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10270951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN14L100AFD16 FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10270951
FBN14L100AFD16 FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10270951
FBN14L100AFD16 FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10270951

FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数14
穴径d(Φmm)16
内容量1個注文コード10270951品番FBN14L100AFD16
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
寸法D(mm)-寸法Dp(mm)41.45寸法F(mm)47寸法K(mm)-寸法LA(mm)33寸法LB(mm)-寸法M(mm)34寸法do(mm)41.68キー溝(b×t2)(mm)5X2.3穴径d(Φmm)16歯数14付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/0.30材質機械構造用炭素鋼形状AFタイプL100(W/28mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ材質(フランジ)KTF-104734
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする