FBN16L100AFD15 FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10271055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN16L100AFD15 FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10271055
FBN16L100AFD15 FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10271055
FBN16L100AFD15 FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10271055

FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数16
穴径d(Φmm)15
内容量1個注文コード10271055品番FBN16L100AFD15
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
寸法D(mm)-寸法Dp(mm)48.51寸法F(mm)55寸法K(mm)-寸法LA(mm)33寸法LB(mm)-寸法M(mm)39寸法do(mm)47.75キー溝(b×t2)(mm)5X2.3穴径d(Φmm)15歯数16付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/0.40材質機械構造用炭素鋼形状AFタイプL100(W/28mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ材質(フランジ)KTF-165539
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする