FBN20L100AFD12 FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10271247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN20L100AFD12 FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10271247
FBN20L100AFD12 FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10271247
FBN20L100AFD12 FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10271247

FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数20
穴径d(Φmm)12
内容量1個注文コード10271247品番FBN20L100AFD12
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法D(mm)-寸法Dp(mm)60.64寸法F(mm)65寸法K(mm)-寸法LA(mm)33寸法LB(mm)-寸法M(mm)50寸法do(mm)59.88キー溝(b×t2)(mm)4X1.8穴径d(Φmm)12歯数20付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/0.65材質機械構造用炭素鋼形状AFタイプL100(W/28mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ材質(フランジ)KTF-166550
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする