FBN22L100AFD16 FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10271387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN22L100AFD16 FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10271387
FBN22L100AFD16 FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10271387
FBN22L100AFD16 FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10271387

FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数22
穴径d(Φmm)16
内容量1個注文コード10271387品番FBN22L100AFD16
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
寸法D(mm)-寸法Dp(mm)66.7寸法F(mm)74寸法K(mm)-寸法LA(mm)33寸法LB(mm)-寸法M(mm)53寸法do(mm)65.94キー溝(b×t2)(mm)5X2.3穴径d(Φmm)16歯数22付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/0.80材質機械構造用炭素鋼形状AFタイプL100(W/28mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ材質(フランジ)KTF-167453
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする