曜日別特売
FBN26H100BFD25 FBNタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10274092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN26H100BFD25 FBNタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10274092
FBN26H100BFD25 FBNタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10274092
FBN26H100BFD25 FBNタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10274092

FBNタイミングプーリーH100形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数26
穴径d(Φmm)25
内容量1個注文コード10274092品番FBN26H100BFD25
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法D(mm)70寸法Dp(mm)105.11寸法F(mm)112寸法K(mm)15寸法LA(mm)33寸法LB(mm)48寸法M(mm)90寸法do(mm)103.73キー溝(b×t2)(mm)8X3.3穴径d(Φmm)25歯数26付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/2.38材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプH100(W/28mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ材質(フランジ)KTF-1611290
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする