ACM5-02 カラービット マグネット入り ANEX 10276341

ACM5-02 カラービット マグネット入り ANEX 10276341
ACM5-02 カラービット マグネット入り ANEX 10276341

カラービット マグネット入り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)65、65、110、65
先端サイズNo.1、No.2、No.3
トラスコ品番385-8227
内容量1セット(5本組)注文コード10276341品番ACM5-02
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

色で先端サイズの見分けが簡単!

トラスコ品番385-8227全長(mm)65、65、110、65質量(g)102先端サイズNo.1、No.2、No.3先端形状プラス(+)本数5質量(g/パック)102刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする