曜日別特売
L-550P カッター オートロック6連発 NTカッター 10277556

L-550P カッター オートロック6連発 NTカッター 10277556
L-550P カッター オートロック6連発 NTカッター 10277556

カッター オートロック6連発

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10277556品番L-550P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換
L刃が最高で6枚(刃厚0.45mm)まで収納できる
カートリッジ方式( PAT.)
カッターをよく使う人に最適
刃がすべり出ないオートロック機能つき

材質
本体
プレス軸/(ステンレス)・ABS樹脂
スライドネジ/アルミニウム・ABS樹脂・鉄ネジ・ステンレスバネ
刃折具/PS樹脂
付属品刃折具、L型刃2枚仕様カートリッジ式、ワンタッチ式、対応刃:L刃・L刃ステンレス種別L-Type(L型)カッターナイフ適合替刃・カッターL型刃刃厚(mm)0.45アズワン品番64-8254-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10277574
2025-11-12
用途: 内装ボード
建設業・工事業

以前、鉄のを使っていたのですが、軽くて、使いやすいです。

対象商品 : 32690061
2024-02-02
用途: 機械のメンテナンス

作業途中で刃がなくなってしまうストレスから解放されました。また本体・グリップとも非常にしっかりした造りで、安心感があります。

対象商品 : 37022657
2021-04-30
用途: 紙タ、段ボール、木材の切断

いつも買っている商品です。替刃が本体についているので、何かと安心です。個々の道具箱に入れています。

対象商品 : 32690061
2018-10-04
用途: 材料の梱包をほどくとき

すぐに切れなくなっても刃は折って使いますが・・・全部なくなっても外から入れなくても6枚入ってるのですぐに使えます。ひんぱんに使用するのにはとても便利です。いつも購入しています。

対象商品 : 10277574
2018-09-05
用途: 絨毯裁断

ホームセンターと何ら変わりなく満足のいく商品です。

対象商品 : 10277574
2015-01-15
用途: 仕事

リピしたいです。

対象商品 : 32690061
2013-06-13
用途: 電気工事のケーブル皮剥き
電気・ガス・熱供給・水道業

長年、使用しています。  ロックの回転ネジがよくなくなりますが、
今ひとつ改善出来たらと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10277574
2013-02-08
用途: 梱包開封その他

購入時は予備の刃は1枚だけ入っています。
予備の刃を5枚追加して収納すると本体に取り付けられている刃が抜け落ちます。数回トライして何とか収納。
重くて厚いカッターですが僕の手には程よく感じます。
あとは耐久性が気になりますね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする