2875-005 替刃式スクレーパー PELICAN(ペリカン) 10278432

2875-005 替刃式スクレーパー PELICAN(ペリカン) 10278432
2875-005 替刃式スクレーパー PELICAN(ペリカン) 10278432
2875-005 替刃式スクレーパー PELICAN(ペリカン) 10278432

替刃式スクレーパー

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10278432品番2875-005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

経済的な替刃式。刃が本体に収納でき安全です。ブレードを5度傾斜させることにより、作業性がさらにアップ

用途床・ガラスの汚れ落としに。ステッカーはがしに。古ペンキ・サビ落としに。刃幅(mm)12付属品替刃3枚全長(mm)130質量(g)60刃長(mm)40刃厚(mm)0.25材質(刃)適合替刃2875-006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 船検ステッカーの加温後剥離

ちょっと力を入れると刃先が引っ込んでしまい使い物にならない。替え刃は一枚も使う機会がなかった。ストッパーの工作が甘いのかな?今度はモノタロウの少しお高めのに挑戦したい。安全性確保の熱意は認めたいが作業に支障が出るのは本末転倒です。

2が参考にしています
対象商品 : 10278432
2023-10-12
用途: 自動車整備
有限会社三協自動車整備工場

軽量コンバクト、価格も使用状況も優れている為使いやすい

対象商品 : 10278432
2022-11-16
用途: フローリングの掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

フローリングに付着した粘着物を除去するために使用しました。フローリングに傷が入らなくて使いやすかったです。替え刃はまだ使用していませんが、交換も簡単そうです。
液体ガスケットの除去にも使えそうなので大事に使おうと思います。

対象商品 : 10278432
2021-08-13
用途: 自動車ガラス交換

思っているより、シーリング材の除去が簡単にできます。

2019-09-28
用途: 自動車のフロントガラスに貼ってある車検・点検ステッカー剥がしに使ってます。
自動車・二輪車・自転車関連業

サクサク剥がせてとても使いやすく、効率が上がります。

対象商品 : 10278432
2019-08-26
用途: ステッカー剥がし

刃が、薄くて多少のカーブ面にも使えるので便利がいいです。

対象商品 : 10278432
2021-10-14
用途: 有効期間、定期点検ステッカー剥がし
土屋モータース

他の方のレビューにもありますが、力を入れると刃が戻ってしまい、一枚も剥がせませんでした。
刃の戻りストッパー部分の掛りが浅く、刃が対象物から浮き上がらないようにする力も必要ですが、その力で外れてしまうようです。
見た目はスマートで使いやすそうですが、使い物になりません。

3が参考にしています
対象商品 : 10278432
2020-09-09
用途: 同商品からの買い替え
自動車・二輪車・自転車関連業

同じものを長らく使ってきて、傷んだので買い替えです。
ガスケット剥がしからシール剥がしなどいろいろなことに使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする