757 スナップクランプ 山陽精工 10279841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スナップクランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10279841品番757
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本体・固定アームは一体構造で、冷間引抜特殊鋼を使用しています。
グリップは90度まで曲がるため、より強力な締付けが可能です。(保護キャップ付き)

用途木工用、金属用、塩化ビニール・プラスチック用質量(kg)0.98有効寸法(mm)200顎の深さ(mm)100主体寸法(mm)19×9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10279866
2009-07-05
用途: 鋼製建具、等のメンテナンス。

ハンドルが90度まで曲がるので他の商品と比べるとパワーが全然、違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする