757 スナップクランプ 山陽精工 10279866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スナップクランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10279866 品番757
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本体・固定アームは一体構造で、冷間引抜特殊鋼を使用しています。
グリップは90度まで曲がるため、より強力な締付けが可能です。(保護キャップ付き)

用途木工用、金属用、塩化ビニール・プラスチック用 質量(kg)1.89 有効寸法(mm)300 顎の深さ(mm)120 主体寸法(mm)25×12.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10279866
2009-07-05
用途:
鋼製建具、等のメンテナンス。

ハンドルが90度まで曲がるので他の商品と比べるとパワーが全然、違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする