ニッサチェイン
ビクターチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
10280873
品番
IV14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,850
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
複雑な形状で強度を大幅に向上
長さ(m)
30
材質
SWRM6
質量(g)
42/m
線径(Φmm)
1.4
寸法A(mm)
21.2
参考使用荷重(kg)
20.0
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
4.5
破断荷重(kg)
124.0