※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクロック
ダイヤルキャリパゲージ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
測定範囲(mm)
10~90
注文コード
10281075
品番
IM-1
参考基準価格(税別)
¥52,160
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
深い内径を測定するのに有効なシリーズです。
測定子は固定式です。
測定範囲(mm)
10~90
目量(mm)
0.1
測定力(N)
5以下
付属品
-
トラスコ品番
838-0256
質量(g)
500
タイプ
測定子固定タイプ
測定深さ(mm)
(最大)125
先端形状
Φ2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示誤差(mm)
±0.2
測定子高さ(mm)
2
校正証明書
-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。