曜日別特売
#18 ステンレス 結束線(1kg巻) ステンレス線 ファスリンク 10282456

結束線(1kg巻) ステンレス線

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)1.1~1.2
長さ(m)約112
内容量1巻注文コード10282456品番#18 ステンレス
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)約112線径(Φmm)1.1~1.2番手#18材質ステンレス(SUS304)線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 有刺鉄線を張るとき
教育・研究機関

ステンレス製なので、非常にしっかりしていて、簡単に切れません。そのため、作業は大変でしたが、長持ちするはずです。安価で手に入り、大変ありがたかったです。

対象商品 : 10282431
2017-11-05
用途: 浮き桟橋のフロート固定
株式会社テレフォンサービス

未使用のため不明だが見た目は普通。耐候性に期待している。

対象商品 : 35745114
2017-05-08
用途: DIY工作

ホームセンターなどの店頭では置いてない径4mmが手に入り助かります。状態も良いので満足しています。

対象商品 : 35745123
2017-01-15
用途: プランターのビニルカバーの支柱用

リーズナブルな価格です。作業には十分でした。他の用途にも使うつもりです。

対象商品 : 10282447
2016-06-01
用途: イノシシ防柵の結線
その他業種

思ったより丈夫過ぎてペンチで切るのに大変だったけど強度的には満足でした。

対象商品 : 10282431
2014-08-15
用途: 屋外での物干し台ほか各種緊縛用

錆びを心配しなくて良いステンレスで、色々な屋外緊縛作業に使えます。価格も手ごろです。

対象商品 : 10282431
2012-09-16
用途: 屋根の雪止め金具とアングルの結束など

お買い得だと思います

対象商品 : 10282456
2017-09-12
用途: 屋外での農作業用に柵等の締め付け
株式会社喜田アイデイア製造業

未だ使用して時間がたってませんが、絞め具合も通常とかわりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
材質がステンレスとありますが、どのステンレスになるのでしょうか。
回答:
こちらの材質はSUS304でございます。
1が参考にしています
2013-11-26

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする