曜日別特売
BL-200 ブレード 丸井 10282493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)200注文コード10282493品番BL-200
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
質量(g)50材質SUS420J2硬度HRC43~48長さ(mm)200トラスコ品番838-1289

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする