曜日別特売
JK-475-3C-10P 取付金具 カメダデンキ 10285494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

取付金具

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード10285494品番JK-475-3C-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

省スペースタイプの端子台支持金具です。

トラスコ品番808-4784

商品説明動画

Kamedaミニカナグ JK-425
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32976763
2024-03-15
用途: 端子台を浮かして取付
システム・クリエイト

制御盤の端子台を本品を利用して、取付ました。
3cm程ういた状態で、斜めに15℃傾いた状態でとりつけられる為、外線ケーブルが非常に配線しやすくなるのが良いです。

対象商品 : 32976754
2016-01-11
用途: 制御盤や、現場操作盤の端子台用DINレール取付

以前から使用しており、非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする