曜日別特売
S-120-100M ボルトスライダー据置型 山菱電機 10287296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトスライダー据置型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個入力電圧(V)100出力電圧(V)0~120最大電流(A)100.0注文コード10287296品番S-120-100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥206,000
入力電圧(V)100出力電圧(V)0~120仕様電圧計付トラスコ品番850-0549質量(kg)57最大電流(A)100.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※納品にはフォークリフトが必要です。お客様ご自身でのご用意をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする