※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山菱電機
ボルトスライダー据置型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
30日以内出荷とは
内容量
1個
入力電圧(V)
200
出力電圧(V)
0~260
最大電流(A)
40.0
注文コード
10287445
品番
S-260-40M
参考基準価格(税別)
¥274,200
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・出力電圧・最大電流
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
200
出力電圧(V)
0~260
容量(kVA)
8
仕様
電圧計付
トラスコ品番
850-0569
種別
据置型電圧調整器
質量(kg)
50
最大電流(A)
40.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※納品にはフォークリフトが必要です。お客様ご自身でのご用意をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません