MR2756 明工 エレガントダブルコンセント 明工社 10288748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

明工 エレガントダブルコンセント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10288748品番MR2756
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は509円となります。
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番736-0096コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 設備配電用資材

露出タイプだが低背として空間突出量を減らし、角が丸まっているのでモノが引っ掛かりにくいことから選定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする