曜日別特売
JO-367 オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業) 10289404

オイルエレメント(産業機械用)

(221件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(mm)80主な適合車輌型式(産業機械)(メーカー)TCM/ホイルローダー (型式)SG10N6注文コード10289404品番JO-367
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

産業機械用オイルエレメントです。

高さ(mm)70外径(mm)80ねじ径UNF3/4-16メーカーコマツ・三菱等主な使用車種フォークリフト等主な適合純正品番91H20-01870 37Z-02-OF203他社参考品番(タクティー)-他社参考品番(TOYO)-他社参考品番(NITTO)-他社参考品番(エクセル)-他社参考品番(Roadpartner)-当社参考品番(モノタロウ)-主な適合車輌型式(産業機械)(メーカー)TCM/ホイルローダー (型式)SG10N6
関連資料:適合表
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:221
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18913378
2026-03-18
用途: 農機具のトラクターに使いました
サービス業

前のフィルターがかなり年数経ってたので、お得に交換できて助かりました。

対象商品 : 18913378
2026-03-02
用途: デンヨーの溶接機に使用しました。
山田鉄工建設業・工事業

デンヨーの溶接機(DSW-300ESW)の交換に使用しました。問題なく使用できたのでよかったです。しっかりした造りで安心して使えます。

2025-10-01
用途: ヤンマーコンバイン YH470

ヤンマーコンバイン YH470に使用しました。純正同等品です。
問題なく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 18913064
2026-03-13
用途: トラクターオイル交換
その他業種

リピート購入です。コスパが良いです。何度も購入し装着してますがとくに問題なく使えてます。

2025-05-10
用途: イセキ田植え機 PQZ4-DULF 搭載エンジン:FE280D

イセキのオイルフィルタ部品コード 2209-410-230-00を探したが見つからず、ネジ径とピッチからこれを選択して正解でした。 価格も安く。造りもしっかりしているので安心して使えます。毎年購入します。

2が参考にしています
2025-07-08
用途: トラクター
反町耕業農・林・水産業

純正と変わらなく200時間を目安として使っています。問題ありません。

対象商品 : 18912906
2024-12-01
用途: イセキトラクターエンジンオイルエレメント用
サービス業

イセキのNT31のエンジンオイルのエレメントとして使用しました。
イセキ純正品番(6213-240-005-1)と同等のサイズだったので問題なく交換出来ました。

6が参考にしています
2025-02-17
用途: ユンボ エレメント交換
Nasu fire-wood卸売・小売業

古いユンボ用 オイルエレメント交換。長期間交換していませんでしたが、交換後エンジン音、含め雑音低減。定期的な交換は必須です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
4が参考にしています
2018-03-08

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする