曜日別特売
MC2611 防水コネクターボデー2P 明工社 10289405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水コネクターボデー2P

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10289405品番MC2611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,150
種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250V適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):5.5トラスコ品番735-9152形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10289396
2026-02-10
用途: ウインチの結線

期待通りの商品でした、ただ外し方が分からなくてちょっと困りました。

対象商品 : 10289396
2020-05-25
用途: 電源接続

同じメーカーで揃えましたので、何ら問題なくつかえました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする