明工社
防水プラグ3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10289466
品番
MP2519-N
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
3P 15A 250V
対応
RoHS
仕様
セフティーワッシャ付
寸法A(Φmm)
48
寸法B(mm)
70
寸法C(Φmm)
11~13
適合圧着端子
0.75・1.25mm
2
:R1.25-3.5、2mm
2
:R2-3.5
適合電線(mm
2
)
2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2
トラスコ品番
735-9845
RoHS指令(10物質対応)
対応