※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:PVC、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:セラミック、O-リング:FKM、ポンプヘッド:PVC注文コード10292598品番CRA-3N-P-1S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505,780販売価格(税別)
この商品は最大吐出量60Hz・電圧・材質など21種類から選べます他の種類を見る サーボコントロール仕様です。
薬液などを正確な量で輸送することができます。
遠隔操作で吐出量の調整。
各種調節計との組合せで比例注入が可能です。
入力信号に確実に応答し安定した動作です。