KSC0505 シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン) 10295074

KSC0505 シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン) 10295074
KSC0505 シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン) 10295074

シャフトカラー標準タイプ

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D1(Φmm)11
11
7
8
12
14
15
16
18
20
22
26
24
25
28
30
32
38
42
45
49
53
50
55
59
64
60
72
75
70
79
81
88
94
113
119
126
寸法D(Φmm)5
5
3
4
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
45
50
55
60
65
70
75
80
寸法B(mm)5
内容量1個注文コード10295074品番KSC0505
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法B(mm)
5
寸法D(Φmm)
5
外径D1(Φmm)
11
寸法d1(mm)
-
付属品
止めねじ1本
トラスコ品番
297-0392
種別
標準
材質
SS400
質量(g)
3
表面処理
黒染
止めねじM×長さ
M3×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 木工旋盤でのシャフト位置固定
製造業

リピートし、二個購入。
しっかりと軸を固定していくれるので助かります。
作りもしっかりしていて重厚です。

2025-02-03
用途: 木工ドリルの深さ止め
製造業

期待通りで満足しています。素早い納品にも感謝です。

対象商品 : 10295117
2023-04-11
用途: 軸の留め
その他業種

軸を止めるネジが2つなので。がっちり留めることができました

1が参考にしています
対象商品 : 10295013
2021-11-13
用途: ラジコン戦車の駆動系
RCパーツイトウ製造業

一般的なラジコン用と称するシャフトカラーはアルミ製が主流ですが、強くホローセットスクリューを締めるとネジ山がなめてしまうことも多いので、力加減が微妙です。
しかし本品はスチール製で強度も高く仕上げも丁寧で実によい品です。
欲を言えば10個入で単価を下げたお買い得品が欲しいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 10295241
2019-08-14
用途: 機械作成
その他業種

DIYで作業工具を作成時に使用。問題なく使えています。

対象商品 : 10295336
2018-12-12
用途: バイクの消音バッフルとして

バイクの消音バッフルとして使用しました。たいへん良い品です。

1が参考にしています
対象商品 : 10295126
2018-11-12
用途: 機械製作
製造業

国内メーカー製なので加工精度も良く安心して使用できました。

対象商品 : 10295302
2018-11-06
用途: 治具の作成

精度がよくバリもきれいに処理されていて、大満足です。
素晴らしい会社ですね。
今後も重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする