曜日別特売
FA-100K24 電動ドラムポンプ(灯油・軽油用) アクアシステム 10295617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動ドラムポンプ(灯油・軽油用)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個最大吐出量(L/min)40(1cP時)付属品計量手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ注文コード10295617品番FA-100K24
参考基準価格(税別)¥227,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ドラム缶からの灯油・軽油の移送に
流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。

最大吐出量(L/min)40(1cP時)揚程(m)7(押上)2(吸込)ホース長さ(m)2電源(V)AC100質量(kg)8.3付属品計量手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプトラスコ品番509-6618適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:AL、スチール パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60電流(A)2.7電力(W)270使用圧力(MPa)0.07ホース内径(Φmm)19電源コード(m)5使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10295592
2023-05-04
用途: 農機具の給油
農事組合法人本郷生産組合農・林・水産業

使い勝手がいいです。もっと早く買えばよかったと思うぐらいです。

対象商品 : 10295608
2018-04-26
用途: フォークリフトへの燃料給油時
運輸・通信業

組立・設置も難しくなく取り付ける事が出来ました。
ストッパー付のガンノズルのため給油時の溢れも無くなり綺麗な状況を保ててます。
音が高音なのが若干気にかかる位です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする