※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
ハンドピストンポンプ ストレートL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個
注文コード
10296317
品番
L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般油用のピストン式ドラムポンプです。
ハンドルを引き上げる時に吐出します。
高粘度10000cpまで使用可能です。
用途
高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に
吐出量(mL/ストローク)
600(手廻しポンプ約3倍の吐出量)
仕様
アクアシステム高粘度オイル用ハンドピストンストレートポンプ油
トラスコ品番
850-9843
材質
本体:スチール、パッキン:ナイロン
質量(kg)
1.8
使用可能粘度(cP)
10000以下(高粘度オイルに最適)
注意
※ガソリンには使用しないで下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません