曜日別特売
KSC0610-SP シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン) 10296517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSC0610-SP シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン) 10296517
KSC0610-SP シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン) 10296517

シャフトカラースプリットタイプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
外径D1(Φmm)20
20
15
25
28
30
35
32
40
45
50
55
60
70
75
85
90
95
105
110
115
130
140
150
170
180
寸法W(mm)1
寸法D(Φmm)6
6
5
3
8
10
12
13
15
16
17
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
寸法d(mm)4.5
内容量1個注文コード10296517品番KSC0610-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥430

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。

寸法B(mm)10寸法D(Φmm)6外径D1(Φmm)20寸法R(mm)3.75寸法W(mm)1寸法X(mm)6寸法Y(mm)4寸法d(mm)4.5材質SS400付属品ボルト2本トラスコ品番295-5024種別スプリット質量(g)20表面処理黒染止めねじM×長さM4×10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10296517KSC0610-SP88405493KSC0610SPKSC0610-SP シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン) 88405493シャフトカラースプリットタイプKANA(片山チエン)1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10296711
2024-06-21
用途: 階段の手摺にアクリル板を取り付けるのに使用しました。
農・林・水産業

これにアクリル板を止めるためのステーを溶接して付けましたが、簡単にけっこ見栄え良くできました。

対象商品 : 10296754
2022-05-19
用途: 自作治具のストッパーとして
製造業

写真ではあまり良さそうに見えなかったのがもったいない。綺麗な外観で、問題なくストッパーとして使用できています。コスパよく満足です。

対象商品 : 10296754
2022-05-16
用途: シャフトの抜け止め
教育・研究機関

当初サイズを間違えて注文し直すという凡ミスを犯すほど,種類が豊富に用意されている。
コスパ最高で,リピート・・・しにくい製品だが,信頼は出来る。

対象商品 : 10296772
2019-02-03
用途: スペーサー

片山チエン(シャフトカラースプリットタイプ)
品物も良く、安い。Goodです。

対象商品 : 10296614
2020-06-25
用途: バイク車メンテナンス業
その他業種

シャフトの固定に使用しました。
商品写真だと艶消し黒のような色で小汚ない様に感じてましたが、実物は黒染めの半艶でキレイだった。
写真の印象が悪いので変えた方が良い。

対象商品 : 10296702
2017-06-04
用途: 手工具の作成に

自作工具のストッパー、接合部補強に使用しました。バッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする