※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
ハンディ電動オイルポンプ汎用タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
最大吐出量(L/min)
15(1cP時)
トラスコ品番
509-5760
注文コード
10296676
品番
EV-200
参考基準価格(税別)
¥298,800
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
最大吐出量・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ
レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
トラスコ品番
509-5760
材質
本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式
ポンプ単体
質量(kg)
12.5
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
30(押上)6(吸込)
使用圧力(MPa)
0.45
最大吐出量(L/min)
15(1cP時)
電源コード(m)
0.7
使用流体
オイル
使用可能粘度(cP)
2500
駆動方式
電動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません