※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
亀嶋鉄工所
NK ギヤーポンプ (安全弁付・単体型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
口径
1/8(6A)
1(25A)
1/2(15A)
1/4(8A)
1/8(6A)
3/4(20A)
3/8(10A)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10296712
品番
KA-2 1/8
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
安全弁には、バイパス方式を採用し自動調整装置が働き圧力の過昇現象を起こさず、必要な圧力と吐出量を一定に保てます。
プーリはついていません。
用途
潤滑油など、油類の移送に
口径
1/8(6A)
吐出量(L/min)
4~5
使用液
一般鉱物油・溶剤
使用流体温度(℃)
60℃以下
材質
鋳鉄
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
50~500
トラスコ品番
850-9697
質量(kg)
2
回転数(min
-1
[r.p.m])
600
使用温度(℃)
60以下
常用圧力(MPa)
0~0.2
最高圧力(MPa)
0.3
揚量(L/分)
5~4
注意
※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません