曜日別特売
5SOP-F-350A イシグロ フランジPL型SS400 イシグロ 10298697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イシグロ フランジPL型SS400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径350A(14B)呼び圧力5K注文コード10298697品番5SOP-F-350A
参考基準価格(税別)¥16,620販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び径(A)350A呼び径(B)14呼び圧力5Kトラスコ品番522-0181材質SS400形状フランジ種類溶接継手呼び径350A(14B)使用圧力5K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする