MC-15-4 Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク 10299363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)15(T)ねじPT1/2注文コード10299363品番MC-15-4
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。

用途適用ステンレス管規格。ねじPT1/2適合管外径(Φmm)15(T)最高使用圧力(MPa)21仕様フジトクコネクタートラスコ品番810-6514材質SUS316形状ハーフユニオン全長(mm)49.5質量(g)108寸法H(mm)39.5寸法A(mm)49.5寸法F(mm)23寸法D(mm)24寸法E(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)24.5使用圧力-使用流体ガス・蒸気・油・水等寸法G(mm)26測定液温度(℃)-196~600流体温度(℃)-適合流体ガス・蒸気・油・水など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

ガス関連の機器には欠かすことが出来ません。漏れも見受けられませんし、通常使用であれば全く問題がありません。

1が参考にしています
対象商品 : 57081624
2021-08-27
用途: 配管
国立大学法人岡山大学教育・研究機関

問題なく使用できて良いです。他者の製品と遜色なく使用できます。

対象商品 : 37102685
2019-11-24
用途: 高耐圧ホース接続
サービス業

慎重に商品発注進めた結果、今回はスムーズに所望商品を選択できました。装着時の作業も慎重に進めた結果、完璧にしかも短時間で完成し満足です。

対象商品 : 37102685
2020-09-30
用途: 装置の部品交換
有限会社エフオーピーエンジニアリングその他業種

現状部品と同じ物を散り付けたので選択の余地は無かった。悪くはないが、良い訳でもない。

対象商品 : 37102825
2017-07-07
用途: 燃料の配管用コネクターとして使用
学校法人久留米工業大学教育・研究機関

燃料の配管用コネクターとして使用として使用しています。取り付けも簡単で漏れもなく使用できており重宝しております。

対象商品 : 37102861
2019-08-04
用途: ステンレスパイプの接続用

使い方も簡単でしっかりと接続できて漏れもありません。何度も購入しています。

対象商品 : 37102843
2018-12-20
用途: 配管へのセンサ取付
株式会社ヒーバックシステム建設業・工事業

仕様に虚偽があります。φ8mm仕様のはずが、ナット側は8mm、ねじ込み側はφ3しか通りません。つまり使用できない商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする