52X2 TAK-M 竹の子 TBC(タブチ) 10302836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

竹の子

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び径(mm)52×2
内容量1個注文コード10302836品番52X2 TAK-M
参考基準価格(税別)¥8,480販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
呼び径(mm)52×2トラスコ品番812-7950形状ソケット質量(g)850種類ホース継手入数(個)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: エアー配管
宇都宮工業製造業

ステンレスでないといけないという理由がなければ、こちらで、いいと思います。通常しようであれば、腐りも気
にならないです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする