曜日別特売
20X13 H-E 砲金エルボ TBC(タブチ) 10303012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20X13 H-E 砲金エルボ TBC(タブチ) 10303012
20X13 H-E 砲金エルボ TBC(タブチ) 10303012

砲金エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径20×13
内容量1個注文コード10303012品番20X13 H-E
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

砲金 配管パーツです。

用途
配管パーツ
呼び径20×13トラスコ品番812-7914材質真鍮形状エルボ質量(g)155種類ねじ込み継手呼び径(mm)20×13寸法L1(mm)30寸法L2(mm)28.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする