S-KX-N-T-P40×P40 ポリエチレン管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器 10303642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレン管用継手 SKXナット付チーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個呼び径P40XP40注文コード10303642品番S-KX-N-T-P40×P40
参考基準価格(税別)¥8,940販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など呼び径P40XP40最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番850-7114材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ質量(kg)2.52使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)185寸法L1(mm)48~104使用圧力(MPa)1寸法A(mm)150寸法LO(mm)234

商品説明動画

SKX施工動画
この動画は、6が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10303658
2018-03-17
用途: 配管作業
農・林・水産業

出荷予定と到着が滅茶苦茶。予定がたてられない。いい加減にしろ。2度と買わない

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする