曜日別特売
SKX-NT-V13XV13 塩ビ管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器 10304035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ管用継手 SKXナット付チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
呼び径V13XV13
内容量1個注文コード10304035品番SKX-NT-V13XV13
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
呼び径V13XV13材質バーミキュラ鋳鉄トラスコ品番850-7115形状チーズ質量(kg)0.74使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)91寸法L1(mm)18~27使用圧力(MPa)1寸法A(mm)68寸法LO(mm)127

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

SKX施工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする