曜日別特売
A10517-0028 PPサドル台座 アカギ 10305986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPサドル台座

(8件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個材質ポリプロピレン注文コード10305986品番A10517-0028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65
販売価格(税別)
59

枚数を重ねることにより5mmずつ高さ調整が可能です。

材質ポリプロピレントラスコ品番850-7976質量(g)5.9RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内配管用としてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 配管工事
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

長年使用しています。
配管のレベル調整に重宝します。

対象商品 : 34927331
2024-01-03
用途: パイプクランプのかさ上げに使用しました。
有限会社ひろた屋酒店卸売・小売業

5mm上げです。穴と穴のクリアランスがメーカーで違うので揃えましょう。

対象商品 : 34927417
2022-09-24
用途: 給水配管作業
ペクッド建設業・工事業

配管の固定作業に使っていますが、下地に段差がある場合、この台座を重ねて使えますので重宝しています。

対象商品 : 34927417
2021-04-16
用途: サドルバンドの高さ調整
ペクッド建設業・工事業

均一でない面に配管された管をしっかりと固定することができました。高さ調整しやすかったです。

対象商品 : 34927426
2021-01-21
用途: 塩ビ管固定
建設業・工事業

塩ビ管と壁の間に隙間が欲しかった(ゴミが溜まらないように)のでこれは便利なスペーサーだと思います。便利だし楽!

対象商品 : 34927426
2017-09-25
用途: 釣具のタックルボックスにロッドホルダーとして
医療・福祉・介護関連業

釣具のタックルボックスにロッドホルダーとして取り付けました。
ぴったりでした!

対象商品 : 34927392
2014-10-22
用途: 塩ビ給水管の露出配管工事
建設業・工事業

5ミリずつ、高さ調整ができるので便利です。

対象商品 : 34927417
2013-10-12
用途: 工作

使いやすい。ちょっと柔らかいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする