曜日別特売
A10199-0163 吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 アカギ 10307237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吊りバンド ステン蝶番式吊タン付

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)250RoHS指令(10物質対応)対応注文コード10307237品番A10199-0163
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製

材質SUS304呼び径(A)250トラスコ品番850-7877質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
塩害地域の使用は避けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34927733
2022-09-15
用途: 家回り配管に使用
卸売・小売業

洗濯排水管の引き回しに使用した
外なので、ステンにした

対象商品 : 34927681
2013-11-22
用途: 吊りバンド ステン蝶番式吊タン付

釣り竿受けの製作に。
良く出来てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする