曜日別特売
A12214-0048 ユニクロハヤウマ接続金具 NO.1 アカギ 10307964

ユニクロハヤウマ接続金具 NO.1

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10307964品番A12214-0048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。

材質スチールトラスコ品番442-1809質量(g)425長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10307964
2019-02-03
用途: 支持金具に使用した

配管の支持金具に使用しました。いい出来栄えでした。

対象商品 : 10307964
2017-11-02
用途: コンベアのガイドブラケット
製造業

ローラーコンベアのガイドブラケットに使用しました。
長穴があらかじめ切ってあるので、要調整の個所に好都合です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする