※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
SK レベルニック無線アダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10312225
品番
DL-BW
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
レベルニックの出力信号(RS-232C)をBluetooth無線で通信します。
妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上。
用途
レベルニック用無線アダプタ
適合機種
DL-53、DL53C、DL-m3、DL-m3LS、DL-D3、DL-S3L
※DL-53、DL53Cはレベルニック本体に本品の取付可能です。
連続使用時間
アルカリ乾電池:約70時間
マンガン乾電池:約30時間
1700mAh容量の充電電池:約45時間
トラスコ品番
817-8061
寸法(mm)
L143×W50×H173(送信ユニット含む)
入力
レベルニック RS-232C信号(専用)
使用乾電池
単三乾電池×6個(充電式電池使用可能)
無線通信方式
Bluetooth Class1
注意
※小型サーマルプリンタには使用できません。
商品説明動画
高精度デジタル水準器 レベルニックシリーズ
参考になった