STS
水準器 PP-60
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10313214
品番
PP60
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
材質
ボディ:アルミ(ADC12)
気泡管:アクリル
用途
スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。
トラスコ品番
807-2448
質量(g)
60