PS60 精密ピンポール STS 10313275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密ピンポール

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10313275品番PS60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200

9mmΦの光波ミニプリズム用のピンポールです。
脱着可能なステンレス製の石突はサビに強く、抜群の強度です。
パイプケース入で持ち運びに便利です。

付属品5cm石突・パイプケース付材質ステンレス外径(Φmm)9長さL60cmトラスコ品番807-2500質量(g)655
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62760758
2021-08-11
用途: 測量
建設業・工事業

ケース付きで何も問題なく
普通に使用しています。
この商品は曲げると元に戻すのが難しく
使うのが憚れるようになるので
しっかりしたケースに価値がある。

対象商品 : 10313232
2021-06-16
用途: 測量用
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

測量のためミニプリズムを付けて使用してます。無名ブランドや30cmの継ぎ接ぎでないので、信頼度があります。

対象商品 : 10313232
2018-01-04
用途: 測量作業時

安価で購入できとても満足しています。作りもしっかりしているので
いいし頃ができそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする