精密ピンポール

精密ピンポール - STS
(3件のレビュー)

9mmΦの光波ミニプリズム用のピンポールです。
脱着可能なステンレス製の石突はサビに強く、抜群の強度です。
パイプケース入で持ち運びに便利です。

付属品5cm石突・パイプケース付材質ステンレス外径(Φmm)9内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10313275PS6060cm
5,200
取扱い終了
10313232PS1001m
6,000
取扱い終了
10313248PS1501.5m
8,600
取扱い終了
10313266PS3025cm×1本、30cm×4本
10,600
取扱い終了
10313257PS18060cm×3本
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62760758
2021-08-11
用途: 測量
建設業・工事業

ケース付きで何も問題なく
普通に使用しています。
この商品は曲げると元に戻すのが難しく
使うのが憚れるようになるので
しっかりしたケースに価値がある。

対象商品 : 10313232
2021-06-16
用途: 測量用
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

測量のためミニプリズムを付けて使用してます。無名ブランドや30cmの継ぎ接ぎでないので、信頼度があります。

対象商品 : 10313232
2018-01-04
用途: 測量作業時

安価で購入できとても満足しています。作りもしっかりしているので
いいし頃ができそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする