曜日別特売
14400M-21 12.7sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10317501

14400M-21 12.7sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10317501
14400M-21 12.7sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10317501

12.7sq6角ソケット

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)21
21
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
41
38
内容量1個注文コード10317501品番14400M-21
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)1/2"(12.7)SQトラスコ品番329-9368形状6角質量(g)120寸法L(mm)38寸法H(mm)14寸法l(mm)14二面幅(mm)21寸法D1(mm)30.7寸法D2(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10317666
2019-03-17
用途: キャラバンのフロントハブ

やっぱりコーケンさんは安定してますね!某安いのはダメですので

対象商品 : 10317657
2019-02-07
用途: 自動車の整備時
サービス業

安心のコーケン製です。
精度が高く、ボルトにがっちり嵌ります。

対象商品 : 10317666
2017-11-24
用途: 鉄塔建方工事
コーシン工業株式会社

私の知る限り、12.7sq で 41サイズは、これしか知りません。
とても気に入ってます。

対象商品 : 10317657
2016-06-27
用途: 交換作業
株式会社プレミアム自動車・二輪車・自転車関連業

問題なし、安い。

対象商品 : 10317666
2016-06-17
用途: クリップボルト
斉藤自動車

41mmのクリップボルトに電動インパクトと使用してますが、後に差込12.7(1/2)41X21のコンビソケットの存在に気づき残念でした。

対象商品 : 10317666
2012-07-03
用途: クルマ・バイクの整備

信頼度抜群です。他よりも安く購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする