曜日別特売
14405M-21 12.7sq12角インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10317885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14405M-21 12.7sq12角インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10317885
14405M-21 12.7sq12角インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10317885

12.7sq12角インパクトソケット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個二面幅(mm)21トラスコ品番777-2939注文コード10317885品番14405M-21
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)1/2"(12.7)SQトラスコ品番777-2939形状12角質量(g)120寸法L(mm)38寸法H(mm)14寸法l(mm)14二面幅(mm)21寸法D1(mm)30.7寸法D2(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状12角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 12角のインパクトソケットを探して

12角のインパクト用ソケットはなかなかなく、モノタロウにあり助かりました商品はコーケンなので問題ないです

対象商品 : 10317772
2016-07-08
用途: エンジンの分解、組み立て

エンジンには頭部が12角の特殊ボルトが多数使用されており、締め付けトルクも高く普通の12角ソケットではすぐ破損してしまいます。こちらの商品はインパクトレンチ対応ですので安心してトルクをかける事が出来ます。価格もお手頃でメーカー指定の高価な特殊工具を購入しなくても対応出来るのが一番良いです。納期がもう少し早いと有難いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする