曜日別特売
14440M-13 12.7sqユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10318637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14440M-13 12.7sqユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10318637
14440M-13 12.7sqユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10318637

12.7sqユニバーサルソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)13
内容量1個注文コード10318637品番14440M-13
参考基準価格(税別)¥5,630販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ二面幅(mm)13質量(g)210寸法L(mm)67.5寸法D(mm)20.7寸法l(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10318646
2019-09-07
用途: 整備作業全般
花園自動車自動車・二輪車・自転車関連業

確かにいい物だと思いますが、頭が大きすぎて使えない場所も多い。
もう少し薄厚の物はないものか?。
同時に12角の物が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする