曜日別特売
14012M.60-12 12.7sqヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10318847

14012M.60-12 12.7sqヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10318847
14012M.60-12 12.7sqヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10318847

12.7sqヘックスビットソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び寸法(mm)12トラスコ品番777-2441注文コード10318847品番14012M.60-12
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQトラスコ品番777-2441質量(g)150寸法L(mm)60呼び寸法(mm)12寸法D(mm)30寸法l(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07297605
2021-11-05
用途: 良い製品ですが大きさを見誤りました。
個人のお客様

自分の工具箱に縦に入れれない長さを予想して
いませんでした。全長が60mm要確認です。
私の引き出し式の工具箱には差し込みソケット
アダプターでの収納が不可能でした。
今は10,12,14,17は挿して有り13だけ寝ています。

対象商品 : 10318874
2015-03-06
用途: 機械修理

12.7sqのヘキサゴンソケットで19mmは少ない
ので良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする