曜日別特売
18400M-47 25.4sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10320536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18400M-47 25.4sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10320536
18400M-47 25.4sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10320536

25.4sq6角ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)1"(25.4)SQ形状6角二面幅(mm)47注文コード10320536品番18400M-47
参考基準価格(税別)¥9,440販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)1"(25.4)SQ形状6角質量(g)1235寸法L(mm)70寸法H(mm)36寸法l(mm)36二面幅(mm)47寸法D1(mm)70.3寸法D2(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする